咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
成套工具箱“CarryLite”
商品编号
693630
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
693630 9
693630 12
外部尺寸,宽度
外部尺寸,长度
外部尺寸,高度
格层数量
278mm
337mm
79mm
9
278mm
337mm
79mm
12
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:成套工具箱“CarryLite”
商品编号:693630 12
技术说明

箱体为 PP 材质,盖子为聚碳酸酯材质。结实的多点铰链确保稳定性,2 个滑动锁扣可锁止透明盖。盖子中的成型格栅保护可以更换的工具头和其中放置的物品,避免在运输过程中弄乱。
属性
外部尺寸,宽度
278mm
外部尺寸,长度
337mm
外部尺寸,高度
79mm
格层数量
12
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加