咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显 XT 内径快速测量装置套装 Holematic
商品编号
428752
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
428752 6-10
428752 10-20
428752 20-50
428752 50-100
428752 100-200
IP 保护等级
供电
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
校正调整环
测量头数量
测量范围
误差范围
读数
IP 67
电池驱动
081560 CR2032
1
8mm
2
6mm - 10mm
0.004mm
0.001mm
IP 67
电池驱动
081560 CR2032
1
12.5 / 20mm
3
10mm - 20mm
0.004mm
0.001mm
IP 67
电池驱动
081560 CR2032
1
20 / 35mm
3
20mm - 50mm
0.004mm
0.001mm
IP 67
电池驱动
081560 CR2032
1
60 / 80mm
3
50mm - 100mm
0.005mm
0.001mm
IP 67
电池驱动
081560 CR2032
1
125 / 175mm
4
100mm - 200mm
0.006/0.007mm
0.001mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:数显 XT 内径快速测量装置套装 Holematic
商品编号:428752 6-10
功能

  • 毫米/英寸切换。
  • 设定2个预设值。
  • 开/关数值保持键。

供货范围

数显快速内径测量设备,编号 428702 和带有 UKAS 检验记录的环规。
可选附件

数据线,编号 498948;USB 软件狗,编号 498952;调整环,编号 484030;加长杆,编号 428510。
优点

枪式握柄和恒定的测力使得测量更快速,重复精度更高。
技术说明

3 点式内径快速测量设备 Holematic,用于盲孔测量,最小规格尺寸 12.5−16。固定测量爪为硬质合金,从规格尺寸 12.5−16,配有硬质合金测量头。通过大尺寸,高对比度的数显显示屏进行读数。不使用游标也可以实现可靠且无误差的测量。
备件

替换测量头编号 428605、测量爪编号 428745、回位弹簧编号 428746。
功能
IP67:可短时间浸入水中,防范灰尘侵入(尘密),还有完全接触保护。
技术参数
校准
S6
包装
稳定的盒体
读数可进行转换
mm/英寸
标准
DIN 863
接口
RS232C 接口 USB 接口 蓝牙接口 -
属性
IP 保护等级
IP 67
供电
电池驱动
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 CR2032
所含电池数量
1
校正调整环
8mm
测量头数量
2
测量范围
6mm - 10mm
误差范围
0.004mm
读数
0.001mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加