咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显深度游标卡尺 IP 67,i-wi
商品编号
418754
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
418754 100
418754 200
418754 300
IP 保护等级
供电
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
校准
测桥长度
测量导轨横截面
测量杆直径
测量范围
误差范围
读数可进行转换
IP 67
电池驱动
081560 CR2032
1
A1
85mm
16×3mm
4mm
0mm - 100mm
0.03mm
0.0005inch 0.01mm mm/英寸
IP 67
电池驱动
081560 CR2032
1
A2
100mm
11.5×3.6mm
0mm - 200mm
0.03mm
0.0005inch 0.01mm mm/英寸
IP 67
电池驱动
081560 CR2032
1
A2
150mm
11.5×3.6mm
0mm - 300mm
0.03mm
0.0005inch 0.01mm mm/英寸
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:数显深度游标卡尺 IP 67,i-wi
商品编号:418754 200
可选附件

i-wi 无线接收器编号 498912。
数据线,编号 498940。
技术说明

很大的液晶显示器,字符高度 11 mm。集成式无线数据接口 i-wi。
用于测量凹槽、槽口、缺口、凹陷等。给定的误差极限满足 DIN 862 标准要求。
供货范围

1 节电池,编号 081560,规格尺寸 CR2032。
技术说明
测量导轨上带有双钩。两个接触面位于同一平面上。
功能
IP67:可短时间浸入水中,防范灰尘侵入(尘密),还有完全接触保护。
技术参数
测量值保存
MAHR Reference Lock 系统
接口
RS232C 接口 MAHR i-wi 无线系统 Digimatic 接口 USB 接口 -
材料
不锈钢,INOX
包装
稳定的盒体
属性
IP 保护等级
IP 67
供电
电池驱动
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 CR2032
所含电池数量
1
校准
A2
测桥长度
100mm
测量导轨横截面
11.5×3.6mm
测量杆直径
测量范围
0mm - 200mm
误差范围
0.03mm
读数可进行转换
0.0005inch 0.01mm mm/英寸
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加