咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
IMPACT 扳手套筒,E 6.3 刀柄 带磁铁
商品编号
674267
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
674267 5,5
674267 6
674267 7
674267 8
674267 10
674267 13
总长度
扳手开口度
批头六角柄
50mm
5.5mm
E 6,3
50mm
6mm
E 6,3
50mm
7mm
E 6,3
50mm
8mm
E 6,3
50mm
10mm
E 6,3
50mm
13mm
E 6,3
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:IMPACT 扳手套筒,E 6.3 刀柄 带磁铁
商品编号:674267 8
技术说明

一体化,也就是说柄部和刀身一体成型。
柄部符合 DIN 3126 标准要求,可以直接安装到电动螺丝起子上。
标准

DIN 3126
材料

铬钼钢制成,表面发兰处理。
技术参数
驱动型式
六角套筒扳手
属性
总长度
50mm
扳手开口度
8mm
批头六角柄
E 6,3
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加