咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显外径千分尺套装 IP65 i-wi
商品编号
421330
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
421330 0-100
IP 保护等级
供电
千分尺数量
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
测量范围
调定规数量
IP 65
电池驱动
4
081560 CR2032
4
0mm - 100mm
3
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:数显外径千分尺套装 IP65 i-wi
商品编号:421330 0-100
供货范围

配套提供校准规。
技术说明

外径千分尺,编号 421325。
功能
IP65:可防范各个方向的喷射水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。
技术参数
读数可进行转换
mm / 英寸
包装
稳定的盒体
校准
S2
接口
MAHR i-wi 无线系统
标准
工厂标准
属性
IP 保护等级
IP 65
供电
电池驱动
千分尺数量
4
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 CR2032
所含电池数量
4
测量范围
0mm - 100mm
调定规数量
3
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加