咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
迷你弓形锯 人机工程手柄
商品编号
581196
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:迷你弓形锯 人机工程手柄
商品编号:581196
技术说明

结构紧凑的弓锯带符合人体工程学的手柄便于在难以操作的位置轻松工作。流线造型可保证理想的力并对锯条更有控制性。通过滚花螺母无级调节锯带张紧。
锯片长度 200 mm。
具有独特锯弓的弓锯因其夹持在 U 型锯弓中的锯片而出众。其中,手动弓锯切削深度限制在至锯弓的距离范围内。这种支架形状尤其适合极薄的锯片,其组合其他形状的锯子时在双向或非拉动式切削运动中会弯曲。归功于薄型手动锯片,要加工的切削宽度小,从而减少加工工作。因此,这款锯子可达到金属加工中手动锯的常规标准。
供货范围

包括适用于金属、铝合金、木材和塑料的通用型锯片
技术参数
锯条长度
200mm
总长度
310mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加