咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
曲线锯锯片套装
商品编号
588425
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
588425 T101B
588425 T144D
为材料优化
切削方式
名称
板材厚度(软木)
适合
锯条数量
锯条材料
锯条长度
锯齿密度
木材
插入式切割 直型切割,精细
T101B
3-30mm
_T101B
25
HCS
100mm
2.7mm
木材
插入式切割 直型切割,快速(粗糙)
T144D
5-50mm
_T144D
25
HCS
100mm
4 − 5.2mm
销售价 数量
 
689.35
492.66

商品详情

商品名称:曲线锯锯片套装
商品编号:588425 T144D
技术说明

线锯锯条,带有经过研磨的锋利锯齿,用于实现高精度的锯切加工,适用于木材。单凸轮柄装夹。
技术说明
渐进式锯齿,既可以实现方便的锯入,又可以保证快速的加工进度。
供货范围
25 件套
属性
为材料优化
木材
切削方式
插入式切割 直型切割,快速(粗糙)
名称
T144D
板材厚度(软木)
5-50mm
适合
_T144D
锯条数量
25
锯条材料
HCS
锯条长度
100mm
锯齿密度
4 − 5.2mm
应用
硬质合金(HM)
适用
湿,最大
适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
钛合金
适用
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加