咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
空心开孔锯套组
商品编号
589710
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
589710 16-76
589710 19-68
589710 19-121
刀柄数量
孔锯直径
定心钻头数量
部件数量
2
16;19;22;25;29;32;35;38;44;51;68;76mm
5
19
2
19;22;29 38;44;68mm
4
12
2
19;22;25;29 35;38;44;51 57;68;76;83 92;95;105;121mm
5
23
销售价 数量
 
4613.53
2628.43
7425.77

商品详情

商品名称:空心开孔锯套组
商品编号:589710 19-68
技术说明

双金属开孔锯套装产品,直径尺寸齐全。高速钢 Vario 锯齿,确保了加工时的稳定性以及使用寿命。
带有高精度的刻模,保证了开孔锯可靠的固定以及方便的取用。可以堆垛的系统化工具箱。
供货范围

抗冲击的塑料箱,配有双金属开孔锯,刀柄和定心钻头。
属性
刀柄数量
2
孔锯直径
19;22;29 38;44;68mm
定心钻头数量
4
部件数量
12
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加