咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
无回弹锤子,带有铜锤头 SUPERGLAS 锤柄
商品编号
754820
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
754820 24
754820 32
754820 40
刀片材料
外壳材料
带锤头的头部长度
总长度
手柄材料
手柄长度
系列
重量
锤头直径
81mm
290mm
玻璃纤维
265mm
PB 308 Cu
0.41kg
24mm
106mm
325mm
玻璃纤维
295mm
PB 308 Cu
0.85kg
32mm
121mm
380mm
玻璃纤维
335mm
PB 308 Cu
1.38kg
40mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:无回弹锤子,带有铜锤头 SUPERGLAS 锤柄
商品编号:754820 40
应用

用于饱和的精确冲击或用于装配作业时的柔和冲击。
技术说明

坚硬的钢制 T 型片锥套和轴环,以持紧锤头。铜制锤头。通过锤身内的附加重量可确保无反弹。由于锤体的附加重量,可以达到定型的作用。冲击时,重物向下运动,且可防止回弹。
几乎不会破损的 SUPERGLAS 玻璃纤维锤柄,握柄部分采用黑色塑料材质。
备件

备用锤头参见编号 754760。
属性
刀片材料
外壳材料
带锤头的头部长度
121mm
总长度
380mm
手柄材料
玻璃纤维
手柄长度
335mm
系列
PB 308 Cu
重量
1.38kg
锤头直径
40mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加