咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
弓形钳
商品编号
860291
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
860291 600
860291 800
860291 1000
860291 1250
伸距 b
夹紧开口度 a
扩展宽度 e
滑轨截面
重量
95mm
600mm
255mm - 730mm
29×9mm
2.76kg
95mm
800mm
255mm - 930mm
29×9mm
3.1kg
95mm
1000mm
255mm - 1130mm
29×9mm
3.45kg
95mm
1250mm
255mm - 1355mm
29×9mm
3.87kg
销售价 数量
 
1102.82
1260.06
1404.32
1584.69

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 新品
  • 热销

商品详情

商品名称:弓形钳
商品编号:860291 800
提示

后继产品适用于编号 860290。
技术说明

导轨由光拔钢材制成,经电镀镀锌处理。滑动卡箍具有双重防滑功能。操作便利的钢制螺杆,带有梯形螺纹,经抗氧化处理。金属增强塑料外壳。夹紧力至 8000 N。
  • 极大的夹紧面,带有可取下的护盖。
  • 受保护的工件支承,可拆式。
  • 通过反转底部部分,可以将夹紧夹具变为一个张开夹具。
  • 双组分手柄配以内六角刀头(SW6),轻松施加夹紧力

应用

夹具会环绕轨道夹紧,也就是说包括轨道的后面和侧面。这样一来,就可以抵达原本用传统螺钉夹无法企及的夹紧部位。对于撑开功能,无需工具即可换插。
属性
伸距 b
95mm
夹紧开口度 a
800mm
扩展宽度 e
255mm - 930mm
滑轨截面
29×9mm
重量
3.1kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加