咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
机床照明灯 DUO
商品编号
081302
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
081302 6LEDDUO
ATEX 区域
IP 保护等级
供电
光功率
光色
光通量
灯具
色温
IP 20
电源驱动
6W
冷白
450lm
LED
6500K
销售价 数量
 
2821.51

商品详情

商品名称:机床照明灯 DUO
商品编号:081302 6LEDDUO
技术说明

高品质的通用型照明灯,带有开关装置,3 m 长的橡胶连接电缆。坚固且带有防护罩的长尺寸金属软管,使得灯头可以自由活动,同时还保证了位置稳定性。
所有 Hedi® 机床/工位照明灯标配桌夹、内置磁铁和 4 枚螺栓,用于将灯具灵活固定至各种底面。
使用可折叠透镜,即可将照明灯切换为点光束或宽光束,快速轻松。通过球节可使灯头 340°旋转和摆动。配套提供可更换灯具。也可提供暖白光色 (3000 K)。
属性
ATEX 区域
IP 保护等级
IP 20
供电
电源驱动
光功率
6W
光色
冷白
光通量
450lm
灯具
LED
色温
6500K
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加