咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX棘轮扭矩扳手
商品编号
657272
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
最大扭矩
  • 100
  • 1000
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
657272 100
657272 1000
分度值:1 刻度 =
反馈
总长度 L
扭力测量精度
扭矩范围
拧紧方向
数据可记录下来
方形驱动插口
显示
最大扭矩
杆长,含出厂校准内径规 [l3]
标准
校准
检测记录
测量工具
测量技术
触发信号装置
触发值可调节性
触发值设置
触发原理
读数可进行转换
连接形状
重量
1Nm
触发的
375mm
±3%
20Nm - 100Nm
右向和左向拧紧
1/2inch
模拟
100Nm
252mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
信号音 触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
Nm lbfft
驱动方头(棘轮扳手)
800g
5Nm
触发的
1330mm
±4%
200Nm - 1000Nm
右向和左向拧紧
3/4inch
模拟
1000Nm
1175mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
声学的 触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
Nm lbfft
驱动方头(棘轮扳手)
5700g
销售价 数量
 
1980.90
12445.50
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
产品规格:
数量:

商品详情

商品名称:HOLEX棘轮扭矩扳手
商品编号:657272

标准

根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。
提示

根据 DIN EN ISO 6789 要求,自校准的扭矩范围起,才能保证扭矩的测量精度。
应用

用于小批量以及中等批量的生产。
技术说明

坚固耐用的单臂扭力扳手,可以通过千分刻度进行设置,带有锁定机构,可以避免设置被无故改动。
固定安装的棘轮头,用于安装套筒扳手套筒。
度量单位:N·m,lbf·ft。
功能

在达到设定的扭力时,扳手“会发出提示信号”(可以听到并且感觉到),并且马上又可以重新投入使用。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加