咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
TwinCut 端面铣刀 45° 疏齿距
商品编号
213410
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
213410 50/3
213410 63/4
213410 80/4
213410 100/5
213410 125/6
213410 160/7
213410 200/8
213410 250/10
刀垫螺栓
切刃数 Z
切刃直径 DC
垫片
安装孔直径
总长度 L,用于 ON.U 板材
总长度 L,用于 SN.U 板材
最大外径 Dmax,用于 ON.U 板材
最大外径 Dmax,用于 SN.U 板材
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
219899
3
50mm
219897
22mm
38.3mm
40mm
61.8mm
65.2mm
219898(15IP;3.8 Nm)
ON.U SN.U
219899
4
63mm
219897
22mm
38.3mm
40mm
74.8mm
78.2mm
219898(15IP;3.8 Nm)
ON.U SN.U
219899
4
80mm
219897
27mm
48.3mm
50mm
91.8mm
95.2mm
219898(15IP;3.8 Nm)
ON.U SN.U
219899
5
100mm
219897
32mm
48.3mm
50mm
111.8mm
115.2mm
219898(15IP;3.8 Nm)
ON.U SN.U
219899
6
125mm
219897
40mm
61.3mm
63mm
136.8mm
140.2mm
219898(15IP;3.8 Nm)
ON.U SN.U
219899
7
160mm
219897
40mm
61.3mm
63mm
171.8mm
175.2mm
219898(15IP;3.8 Nm)
ON.U SN.U
219899
8
200mm
219897
60mm
61.3mm
63mm
211.8mm
215.2mm
219898(15IP;3.8 Nm)
ON.U SN.U
219899
10
250mm
219897
60mm
61.3mm
63mm
261.8mm
265.2mm
219898(15IP;3.8 Nm)
ON.U SN.U
销售价 数量
 
5981.36
7991.37
8834.28
10536.29
12627.33
15139.84
17846.86
22661.13

商品详情

商品名称:TwinCut 端面铣刀 45° 疏齿距
商品编号:213410 50/3

提示

使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 3.8,带刀头,编号 674252,规格尺寸 15IP
不允许将 ON.U 和 SN.U 刀片混合安装。
技术说明

从 ⌀ 160 mm 开始,配套用于符合 DIN 2079 标准要求,带有 4 个额外装夹孔,但不提供内冷的刀柄。
备件

垫片紧固螺钉,编号 219899。垫片,编号 219897(两种转位刀片均适用)。
应用

配套使用两面 8 切刃刀片(ON.U)或者 4 切刃刀片(SN.U)。

技术参数
内冷式
主偏角 κ
45degrees
刀具更换
PowerCard
柄类型
带有安装孔
切刃间距
不相同
20778' 20858' style="display: none;" 20670' style="display: none;" 20698' style="display: none;" 20759' style="display: none;" 20835' style="display: none;" 20910' style="display: none;" 20663' style="display: none;"
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加