咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
达威力Stahlwille 多齿螺丝起子批头套装,1/2 英寸的方头 8 件套
商品编号
639511
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:达威力Stahlwille 多齿螺丝起子批头套装,1/2 英寸的方头 8 件套
商品编号:639511
技术说明

驱动/连接件,符合 DIN 3122 / 3123 标准要求;
套筒扳手套筒,
符合 DIN 3124 标准要求。
内/外四方符合 DIN 3120 标准要求。
材料

铬合金钢制成,镀铬。
应用

适用于带螺纹的多齿/XZN 螺栓 M6 − M14。
供货范围

批头: 5 件,编号 642800(短)
规格尺寸 M6;M8;M10;M12;M14
3 件,编号 642900(长)
规格尺寸 M8;M10;M12
放置于: ABS 塑料盒
技术参数
长度
227mm
高度
57mm
宽度
131mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加