咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
1/4″ 套筒扳手套装 - 四方头 13 件套,英制
商品编号
630561
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:1/4″ 套筒扳手套装 - 四方头 13 件套,英制
商品编号:630561
应用

适用于螺纹不超过 3/8 英寸的外六角螺栓/螺母(美制英寸尺寸)。
技术说明

驱动/连接件,符合 DIN 3122 / 3123 标准要求;套筒扳手套筒,符合 DIN 3124 标准要求。内/外四方符合 DIN 3120 标准要求。
供货范围

六角套筒头组: 9 件,编号 631100
规格尺寸3/16;7/32;1/4;9/32;5/16;11/32;3/8;7/16;1/2
加长柄: 2 件,编号 632400,
规格尺寸50;150
万向接头: 1 件,编号 633500,规格尺寸 1/4
棘轮扳手: 1 件,编号 632000,规格尺寸 1/4
放置于: ABS 塑料盒
材料

采用铬合金钢制成,在镀镍层上再镀铬,抗龟裂。
技术参数
长度
227mm
高度
57mm
宽度
131mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加