咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
1/4;1/2 英寸方头套筒扳手套装 63 件套
商品编号
630021
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:1/4;1/2 英寸方头套筒扳手套装 63 件套
商品编号:630021
供货范围

1/4 英寸的 6 角套筒扳手批头: 9 件,编号 631000,规格尺寸 4;5;5.5;6;7;8;9;10;11
1/2 英寸的 6 角套筒扳手批头: 10 件,编号 642200,规格尺寸 13;16;17;18;19;21;22;24;27;30
适用于 Torx® 的 1/4 英寸套筒扳手批头: 5 件,编号 631500,规格尺寸 E4;E5;E6;E7;E8
适用于 Torx® 的 1/2 英寸套筒扳手批头: 7 件,编号 642700,规格尺寸 E10;E12;E14;E16;E18;E20;E24
1/4 英寸的 6 角螺丝起子批头: 3 件,编号 631700,规格尺寸 3;4;5
1/2 英寸的 6 角螺丝起子批头: 5 件,编号 643200,规格尺寸 6;8;10;12;14
适用于 Torx® 的 1/4 英寸螺丝起子批头: 6 件,编号 631801,规格尺寸 TX8;TX9;TX10;TX15;TX20;TX25
适用于 Torx® 的 1/2 英寸螺丝起子批头: 7 件,编号 643650,规格尺寸 TX27;TX30;TX40;TX45;TX50;TX55;TX60
1/4 英寸的 T 形手柄: 1 件,编号 633000,规格尺寸 116
1/2 英寸的 T 形手柄: 1 件,编号 641300,规格尺寸 300
1/4 英寸的插拔式螺丝刀: 1 件,编号 632800,规格尺寸 150
1/4 英寸的加长杆: 2 件,编号 632400,规格尺寸 50;150
1/2 英寸的加长杆: 2 件,编号 641000,规格尺寸 130;255
1/4 英寸的万向接头: 1 件,编号 633500,规格尺寸 1/4
1/2 英寸的万向接头: 1 件,编号 641600,规格尺寸 1/2
1/4 英寸的棘轮扳手: 1 件,编号 632000,规格尺寸 1/4
1/2 英寸的棘轮扳手: 1 件,编号 640100,规格尺寸 1/2
放置于: ABS 塑料盒
应用

适用于螺纹 M2 – M20 的外六角螺栓/螺母。
适用于螺纹 M4 − M18 的内六角螺栓。
适用于带螺纹的外 Torx® M3 − M14。适用于带螺纹的内 Torx® M2.5 − M14。
技术说明

驱动/连接件,符合 DIN 3122 / 3123 标准要求;套筒扳手套筒,符合 DIN 3124 标准要求。内/外四方符合 DIN 3120 标准要求。
材料

铬合金钢制成,镀铬。
技术参数
长度
481mm
宽度
288mm
高度
82mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加