咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
1/2″ 套筒扳手套装 - 四方头 13 件套
商品编号
637945
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:1/2″ 套筒扳手套装 - 四方头 13 件套
商品编号:637945
技术说明

驱动/连接件,符合 DIN 3122 / 3123 标准要求;套筒扳手套筒,符合 DIN 3124 标准要求。内/外四方符合 DIN 3120 标准要求。
具有保持功能,并在后端带有滚花的套筒扳手工具头,可在手动操纵时确保更好的抓握性。
应用

适用于螺纹 M5 − M12 的外六角螺栓/螺母。
供货范围

六角套筒头组: 10 件,规格尺寸 10;11;12;13;14;15;16;17;18;19 mm
带有快速旋套的加长杆: 1 件,250 mm
棘轮扳手: 1 件,编号 640385,带转换杆和 341 mm 加长件
放置于: 带有魔术搭扣的折叠布袋
内容

带转换杆和加长件的棘轮扳手,编号 640385。
技术参数
宽度
148mm
高度
73mm
长度
325mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加