咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
用于直磨机的卡钳
商品编号
077268
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
077268 6
077268 8
夹头直径
6mm
8mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:用于直磨机的卡钳
商品编号:077268 8
技术说明

夹钳直径 ⌀ 6 或 8 mm。
技术参数
适合于
077261;077262
属性
夹头直径
8mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加