咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
转位刀片-实心钻头,组合刀柄
商品编号
232310
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
232310 14
232310 15
232310 16
232310 17
232310 18
232310 19
232310 20
232310 21
232310 22
232310 23
232310 24
232310 25
232310 26
232310 27
232310 28
232310 29
232310 30
232310 31
232310 32
232310 33
232310 34
232310 35
232310 36
ISO 代码,转位刀片
公称直径 D
切刃数 Z
悬伸长度 LA
最大调节限值 Vmax
有效长度 L1
柄直径 Ds
柄长 Ls
类型
转位刀片螺栓套件
适用于英寸直径
WOEX 030204
14
1
80mm
0.5mm
56mm
20mm
50mm
HB330
239700 6IP (0.6 Nm)
WOEX 030204
15
1
84mm
0.5mm
60mm
20mm
50mm
HB330
239700 6IP (0.6 Nm)
19/32inch
WOEX 030204
16
1
88mm
0.5mm
64mm
20mm
50mm
HB330
239700 6IP (0.6 Nm)
WOEX 030204
17
1
92mm
0.5mm
68mm
20mm
50mm
HB330
239700 6IP (0.6 Nm)
WOEX 030204
18
1
96mm
0.5mm
72mm
20mm
50mm
HB330
239700 6IP (0.6 Nm)
WOEX 030204
19
1
100mm
0.25mm
76mm
20mm
50mm
HB330
239700 6IP (0.6 Nm)
WOEX 040304
20
1
104mm
0.5mm
80mm
25mm
56mm
HB330
239700 6IP1 (1.0 Nm)
WOEX 040304
21
1
108mm
0.5mm
84mm
25mm
56mm
HB330
239700 6IP1 (1.0 Nm)
WOEX 040304
22
1
112mm
0.5mm
88mm
25mm
56mm
HB330
239700 6IP1 (1.0 Nm)
WOEX 040304
23
1
116mm
0.5mm
92mm
25mm
56mm
HB330
239700 6IP1 (1.0 Nm)
29/32inch
WOEX 040304
24
1
120mm
0.5mm
96mm
25mm
56mm
HB330
239700 6IP1 (1.0 Nm)
WOEX 05T304
25
1
124mm
0.5mm
100mm
32mm
60mm
HB330
239700 8IP (1.3 Nm)
WOEX 05T304
26
1
128mm
1mm
104mm
32mm
60mm
HB330
239700 8IP (1.3 Nm)
WOEX 05T304
27
1
132mm
1.5mm
108mm
32mm
60mm
HB330
239700 8IP (1.3 Nm)
1 1/16inch
WOEX 05T304
28
1
136mm
1.5mm
112mm
32mm
60mm
HB330
239700 8IP (1.3 Nm)
WOEX 05T304
29
1
140mm
1.5mm
116mm
32mm
60mm
HB330
239700 8IP (1.3 Nm)
WOEX 05T304
30
1
149mm
1.25mm
120mm
32mm
60mm
HB330
239700 8IP (1.3 Nm)
WOEX 05T304
31
1
153mm
1.25mm
124mm
32mm
60mm
HB330
239700 8IP (1.3 Nm)
1 7/32inch
WOEX 05T304
32
1
157mm
1mm
128mm
32mm
60mm
HB330
239700 8IP (1.3 Nm)
WOEX 05T304
33
1
161mm
0.5mm
132mm
32mm
60mm
HB330
239700 8IP (1.3 Nm)
WOEX 05T304
34
1
165mm
0.5mm
136mm
32mm
60mm
HB330
239700 8IP (1.3 Nm)
WOEX 05T304
35
1
169mm
0.5mm
140mm
32mm
60mm
HB330
239700 8IP (1.3 Nm)
1 3/8inch
WOEX 05T304
36
1
173mm
0.5mm
144mm
32mm
60mm
HB330
239700 8IP (1.3 Nm)
销售价 数量
 
6541.54
6541.54
6541.54
6541.54
6541.54
6541.54
6942.03
6942.03
6942.03
6942.03
6942.03
7454.05
7454.05
7454.05
7454.05
7454.05
7454.05
7454.05
7454.05
7454.05
7454.05
7454.05
7454.05

商品详情

商品名称:转位刀片-实心钻头,组合刀柄
商品编号:232310 36
技术说明

稳定性高,最佳的过程可靠性。
应用

钻头旋转工件旋转均适用。
钻削不会留下退刀线痕,同时可以确保尺寸精度(大约 ±0.1 mm)。
同样适用于驱动功率比较小的机床。专门用于 MTC(Multi Task Cutting)应用,配套用于新一代的车铣复合加工中心(MTM)。
配套使用转位刀片,编号 232400 − 232780。
提示

警告!
在通孔加工时,当刀具穿透工件时会产生块状或圆盘形废料,
当刀具停止旋转时,废料在离心力的作用下从工件或刀具中甩出,
请提供足够的防护,保护周围人员安全。
最高 2 级的定制化阶梯刀具承索。(最小订货量:2件)
技术参数
切削加工策略
MTC
刀柄
DIN 6535 HE, DIN 6595
内冷式
顶角
180degrees
转位刀片钻头最大钻深
4×D
钻削应用
中心钻头 凸球面 有条件适用,横向钻孔 有条件适用,叠层钻孔 开环形槽 倾斜脱离 倾斜钻进 -
产品类别
转位刀片钻头
属性
ISO 代码,转位刀片
WOEX 05T304
公称直径 D
36
切刃数 Z
1
悬伸长度 LA
173mm
最大调节限值 Vmax
0.5mm
有效长度 L1
144mm
柄直径 Ds
32mm
柄长 Ls
60mm
类型
HB330
转位刀片螺栓套件
239700 8IP (1.3 Nm)
适用于英寸直径
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加