咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
双刃镗刀头 HW
商品编号
237610
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
237610 HW20
237610 HW25
237610 HW32
237610 HW40
237610 HW50
237610 HW63
237610 HW80
主轴范围直径
接口
有效长度 L1
转位刀片螺栓
配套适用的转位刀片
23.5mm - 30.5mm
HW20
45mm
219830
CC..0602..
29.5mm - 40.1mm
HW25
56mm
219830
CC..0602..
39.5mm - 50.5mm
HW32
66mm
219805
CC..09T3..
49.5mm - 66.5mm
HW40
75mm
219805
CC..09T3..
65.5mm - 87.5mm
HW50
90mm
219864
CC..1204..
86.5mm - 115.5mm
HW63
110mm
219864
CC..1204..
114.5mm - 153mm
HW80
140mm
219864
CC..1204..
销售价 数量
 
9303.92
9853.17
10685.37
12233.24
14779.76
21487.24
27978.33

商品详情

商品名称:双刃镗刀头 HW
商品编号:237610 HW20
应用

用于对现有孔进行镗孔加工。
技术说明

双刃镗刀头由刀体和刀片底座以及一体化圆锥柄组成。
与 HW 接口连接。
刀片可独立调节。
如需搭配同步主轴,请详询。
技术参数
内冷式
属性
主轴范围直径
23.5mm - 30.5mm
接口
HW20
有效长度 L1
45mm
转位刀片螺栓
219830
配套适用的转位刀片
CC..0602..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加