咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Power Tang 90° 切向高性能方肩铣刀 密齿距
商品编号
215956
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
215956 16/2
215956 20/3
215956 25/4
215956 32/5
切刃数 Z
切刃直径 DC
总长度 L
悬伸长度 L1
最大切割深度 ap max
柄直径 DS h6
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
2
16mm
90mm
30mm
8mm
16mm
219868 1(8IP;1.2 Nm) 219868 1(8IP;1.2 Nm)
LO.U0904..
3
20mm
110mm
30mm
8mm 8mm
20mm
219868 2(8IP;1.2 Nm)
LO.U0904..
4
25mm
120mm 120mm
30mm
8mm
25mm
219868 2(8IP;1.2 Nm)
LO.U0904..
5
32mm 32mm
130mm
30mm
8mm
32mm
219868 2(8IP;1.2 Nm)
LO.U0904..
销售价 数量
 
5419.30
5947.77
6546.37
6992.01

商品详情

商品名称:GARANT Power Tang 90° 切向高性能方肩铣刀 密齿距
商品编号:215956 16/2
技术说明

切向排列的可转位刀片具有最大的稳定性。
由于可转位刀片在切削力方向上具有最佳的稳定性,所以进给值高,可实现最大的单位时间切削量。
提示

使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ 编号 211750 规格尺寸 1.2,带刀头,编号 674252 规格尺寸 8 IP
技术参数
柄类型
圆柱形刀柄
内冷式
刀具更换
PowerCard
切刃间距
不相同
铣削应用
方肩铣削
主偏角 κ
90degrees
属性
切刃数 Z
2
切刃直径 DC
16mm
总长度 L
90mm
悬伸长度 L1
30mm
最大切割深度 ap max
8mm
柄直径 DS h6
16mm
转位刀片螺栓套件
219868 1(8IP;1.2 Nm) 219868 1(8IP;1.2 Nm)
配套适用的转位刀片
LO.U0904..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加