咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Power Tang 90° 切向高性能方肩铣刀 密齿距
商品编号
215968
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
215968 40/6
215968 50/7
215968 63/9
切刃数 Z
切刃直径 DC
安装孔直径
总长度 L
最大切割深度 ap max
空闲长度
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
6
40mm
16mm
40mm
8mm
40mm
219868 2(8IP;1.2 Nm)
LO.U0904..
7
50mm
22mm
40mm
8mm
40mm
219868 2(8IP;1.2 Nm)
LO.U0904..
9
63mm
27mm
40mm
8mm
40mm
219868 2(8IP;1.2 Nm)
LO.U0904..
销售价 数量
 
8326.08
9698.29
10820.73

商品详情

商品名称:GARANT Power Tang 90° 切向高性能方肩铣刀 密齿距
商品编号:215968 40/6
提示

使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ 编号 211750 规格尺寸 1.2,带刀头,编号 674252 规格尺寸 8 IP
技术说明

切向排列的可转位刀片具有最大的稳定性。
由于可转位刀片在切削力方向上具有最佳的稳定性,所以进给值高,可实现最大的单位时间切削量。
技术参数
刀具更换
PowerCard
铣削应用
方肩铣削
柄类型
带有安装孔
内冷式
主偏角 κ
90degrees
切刃间距
不相同
属性
切刃数 Z
6
切刃直径 DC
40mm
安装孔直径
16mm
总长度 L
40mm
最大切割深度 ap max
8mm
空闲长度
40mm
转位刀片螺栓套件
219868 2(8IP;1.2 Nm)
配套适用的转位刀片
LO.U0904..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加