咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
磁力测量支架 双重精细调节
商品编号
441174
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
441174 240
下方连接螺纹
幅度
活节臂长度 L1
活节臂长度 L2
磁力
磁力底座 宽度
磁力底座 长度
磁力底座 高度
M8
282mm
110mm
101mm
800N
50mm
60mm
55mm
销售价 数量
 
1490.54

商品详情

商品名称:磁力测量支架 双重精细调节
商品编号:441174 240

技术说明

机械式的磁性表架,配有机械锁紧机构。所有三个活节可以通过一个旋钮实现锁紧。锁紧力无级可调,并且稳定性高。球头活节可以实现快速而且方便的定位。磁性底座上配有旋转开关和 V 形槽。
通用型量表支承,适用于装夹柄 ⌀ 8 mm、⌀ 6 mm、⌀ 3/8 英寸以及带固定棱块的测量仪。可非常精确地进行调整,归功于量表支承和磁力底座上所提供的双重精细调节功能。

属性
下方连接螺纹
M8
幅度
282mm
活节臂长度 L1
110mm
活节臂长度 L2
101mm
磁力
800N
磁力底座 宽度
50mm
磁力底座 长度
60mm
磁力底座 高度
55mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加