咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
气动直磨机
商品编号
079440
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
079440 SPM60R
079440 SPT80R
079440 SPT100R
079440 ST100
供电
制造商名称
压缩空气接头
夹头直径
工作噪音
按照 EN 标准的最大振动
最大空气消耗
最高转速
输出功率
连接螺纹
重量
长度
压缩空气驱动
1/4inch
3mm
68dB(A)
< 2,5m/s2
230l/min
60000min-1
85W
BSP
0.17kg
140mm
1/4inch
3mm
68dB(A)
< 2,5m/s2
170l/min
80000min-1
63W
BSP
0.15kg
135mm
1/4inch
3mm
70dB(A)
< 2,5m/s2
170l/min
100000min-1
63W
BSP
0.15kg
135mm
ST100
1/4inch
3mm
62dB(A)
< 2.5m/s2
168l/min
100000min-1
40W
BSP-LH
0.24kg
160mm
销售价 数量
 
6467.58
9520.99
9520.99
6635.06
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:气动直磨机
商品编号:079440

技术说明

ATA − 气动直磨机。涡轮机驱动的小型研磨机,用于精细的铣削、打磨和雕刻工作。内置预过滤器。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加