咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
六角套筒,1/2 英寸,长款 整体绝缘
商品编号
643841
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
扳手开口度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
643841 10
643841 11
643841 12
643841 13
643841 14
643841 16
643841 17
643841 18
643841 19
643841 22
643841 24
从动侧直径
扳手开口度
长度
19.5mm
10mm
96mm
20.5mm
11mm
96mm
20.5mm
12mm
96mm
22.4mm
13mm
96mm
24.2mm
14mm
96mm
26mm
16mm
96mm
27.5mm
17mm
96mm
30mm
18mm
96mm
31mm
19mm
96mm
34mm
22mm
96mm
36.5mm
24mm
96mm
销售价 数量
 
411.36
411.36
411.36
411.36
416.75
416.75
416.75
416.75
416.75
429.81
429.81

商品详情

商品名称:六角套筒,1/2 英寸,长款 整体绝缘
商品编号:643841 11
技术说明

带有塑料绝缘,最高可耐抗 1000 伏电压,符合 DIN EN 60900 / VDE 0682-201 标准要求
提示

可以在带电情况下作业,最高可以耐抗 1000 伏电压。在安全区域内,仅允许完全绝缘的工具(编号 643810 − 643841)相互配合使用。
标准

DIN EN 60900 / VDE 0682-201
技术参数
方形驱动插口
1/2inch
驱动型式
六角套筒扳手
属性
从动侧直径
20.5mm
扳手开口度
11mm
长度
96mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加