咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
大力钳 PLUS 带有可以调节的底爪
商品编号
708901
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
708901 230
708901 250
708901 275
圆形材料夹紧能力
总长度
角形材料夹紧能力
钳头长度
80mm
230mm
40mm
40mm
110mm
250mm
50mm
60mm
135mm
275mm
70mm
80mm
销售价 数量
 
797.06
893.53
1074.32

商品详情

商品名称:大力钳 PLUS 带有可以调节的底爪
商品编号:708901 250
应用

可以可靠地夹紧型件,扁材和管件。夹紧力可调至最大 10,000 N。
材料

卡爪铬钼钒钢制成,落锤锻造。
技术说明

操作使用方便且安全可靠。通过底部握柄上的松脱开关,可以轻松且快速地打开大力钳的钳口。夹紧范围广,夹紧深度大,5 档快速调节功能以及额外的精细调节功能。底爪下凹,用来夹紧 U 型件,弯角件,管件等等。带有锯齿的卡爪和特别稳定的弹簧钢钳体。钳子整体镀镍。
属性
圆形材料夹紧能力
110mm
总长度
250mm
角形材料夹紧能力
50mm
钳头长度
60mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加