咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
1/4″ 套筒扳手套装 - 四方头 38 件套
商品编号
630855
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
630855 6
扳手开口度范围,六角套筒扳手
扳手开口度范围,六角扳手
方形驱动插口
驱动型式
5-13mm
3-8mm
1/4inch
六角套筒扳手 六角螺丝起子 套筒扳手,用于 TORX® 螺栓 螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
销售价 数量
 
3804.79
  • 商品详情

商品详情

商品名称:1/4″ 套筒扳手套装 - 四方头 38 件套
商品编号:630855 6
技术说明

传动 / 连接件符合 DIN 3122 / 3123 标准;扳手套筒符合 DIN 3124 标准。内四方 / 外四方符合 DIN 3120 标准。
所有工具都被放置在经久耐用、特殊成型的 PUR 泡沫嵌模中,不仅安全可靠,而且方便随时取用。
材料

铬钒钢,镀铬。
应用

适用于带螺纹 M2.5 – M8 的外六角螺栓/螺母。适用于带螺纹的外 Torx® M3 − M8。
适用于螺纹 M4 − M8 的内六角螺栓。适用于带螺纹的内 Torx® M2.5 − M8。
供货范围

套筒扳手套筒,适用于外六角: 10 件,编号 631029,规格尺寸 5;5.5;6;7;8;9;10;11;12;13
套筒扳手套筒,适用于外 Torx®: 6 件,类似于编号631500 规格尺寸 E4;E5;E6;E7;E8;E10
批头,C 6.3,适用于内六角: 5 件,规格尺寸 3;4;5;6;8 mm
批头,C 6.3,用于内 Torx®: 10 件,规格尺寸 TX8;TX9;TX10;TX15;TX20;TX25;TX27;TX30;TX40;TX45
T 形手柄: 1 件,编号 633029,规格尺寸 116
插拔式螺丝刀: 1 件,编号 632829,规格尺寸 146
加长件: 2 件,编号 632429 规格尺寸 50;150
万向接头: 1 件,编号 633529,规格尺寸 1/4
棘轮扳手: 1 件,编号 632025,规格尺寸 1/4
批头转接头: 1 件
放置于: ABS 塑料盒
技术参数
宽度
147mm
长度
257mm
高度
45mm
抽屉的填充度,单位:G
5×10
属性
扳手开口度范围,六角套筒扳手
5-13mm
扳手开口度范围,六角扳手
3-8mm
方形驱动插口
1/4inch
驱动型式
六角套筒扳手 六角螺丝起子 套筒扳手,用于 TORX® 螺栓 螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加