咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带双组分 Haptoprene 手柄的套筒扳手
商品编号
622150
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
扳手开口度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
622150 5,5
刀杆长度
总长度
扳手开口度
90mm
190mm
5.5mm
销售价 数量
 
149.30
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
Torx 规格:
数量:

商品详情

商品名称:带双组分 Haptoprene 手柄的套筒扳手
商品编号:622150

技术说明

强力握柄具有呵护皮肤且易于抓握的表面,内芯采用韧性极佳、抗冲击的聚丙烯。凭借特殊的表面结构,即使双手潮湿或者沾有油污,也可以传递大扭矩。从规格尺寸 8 起,带有六角形附件,作为扳手辅助工具。
强力握柄具有呵护皮肤且易于抓握的 Haptoprene 表面。铬钒特种合金刀身,表面镀镍并镀铬。

技术参数
驱动型式
六角套筒扳手
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加