咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Combidisc® CONTOUR 砂轮 德国马圈pferd
Combidisc® CONTOUR 砂轮 德国马圈pferd
商品编号
554034
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
554034 80
554034 80(套装50件/套)
参数
砂轮直径
粒度
60mm
80
详见对应单件商品参数
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:Combidisc® CONTOUR 砂轮 德国马圈pferd
商品编号:554034 80(套装50件/套)
提示

Roloc™ Bristle-Disc 参见 573510 ff。
技术说明

快速更换系统,带有塑料螺纹(Roloc™,Combidisc® CDR),可以实现打磨工具可靠的更换,为此,只需用手“转一下”即可,因而最大程度地节省了时间。
打磨片突出并且边沿呈波浪形,用于高精度的打磨,适合加工轮廓和凹面。
应用

用于合理有效地打磨小范围表面,即使对变化的轮廓型面,也能打磨。由于减少了换装时间,从而降低了多阶段作业流程所花费的成本。
配合软质磨盘,编号 554091 50 使用。
技术参数
最高转速
20000min-1
磨料缩写
A
属性
参数
详见对应单件商品参数
砂轮直径
粒度
应用
INOC
有条件适用
钢材硬度 < 60 HRC
有条件适用
钛合金
有条件适用
铝镁合金
有条件适用
铜锌合金
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加