咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钥匙锉,锉纹 2 150 mm 长
商品编号
518900
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
518900 1
518900 2
形状说明
横截面
平尖
16×1.8mm
扁平
16×1.8mm
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:钥匙锉,锉纹 2 150 mm 长
商品编号:518900 2
提示

锉刀柄参见编号 519600,519400,519510 和 519550。
技术说明

键锉是由精密自动加工中心上生产制造的。它们不仅能够保证锉削加工的性能,而且使用寿命也很长。 坯件经冲压和研磨加工,并且使用特种设备实现密度和深度都十分均匀的精密锉纹。每一类锉刀具有与对应的锉刀类型匹配的理想齿型。键锉能够保证加工出平整的表面。最常用的尺寸为 100 毫米长(不带有柄部)。
技术参数
标准
DIN 7283
属性
形状说明
扁平
横截面
16×1.8mm
应用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材硬度 < 55 HRC
有条件适用
塑料,玻纤增强塑料
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
INOC
有条件适用
铜锌合金
适用
木材
适用
铝镁合金
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加