咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
SIMPLEX 软木锤,TPE soft 塑料锤头
商品编号
753450
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
753450 30
753450 40
753450 50
753450 60
材料
系列
重量
锤头直径
TPE 软型
SIMPLEX 软木锤
23g
30mm
TPE 软型
SIMPLEX 软木锤
47g
40mm
TPE 软型
SIMPLEX 软木锤
90g
50mm
TPE 软型
SIMPLEX 软木锤
135g
60mm
销售价 数量
 
54.47
74.76
103.68
141.11
  • 商品详情

商品详情

商品名称:SIMPLEX 软木锤,TPE soft 塑料锤头
商品编号:753450 60
应用

TPE soft 塑料锤头,软质,不掉色。用于瓷砖和地板的铺装,以及门窗施工。
技术参数
颜色
蓝色
属性
材料
TPE 软型
系列
SIMPLEX 软木锤
重量
135g
锤头直径
60mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加