咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带有顶尖的自冲冲头
商品编号
749350
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
749350 95
749350 125
749350 130
总长度
最大冲击力
最小冲击力
柄直径
95mm
50N
20N
11mm
125mm
130N
60N
14mm
130mm
250N
180N
17mm
销售价 数量
 
360.74
394.21
427.70

商品详情

商品名称:带有顶尖的自冲冲头
商品编号:749350 95
技术说明

滚花且强劲的柄部,带有淬火硬化且可以更换的尖端和符合人体工程学的末端件,提高了使用舒适性。冲击力可以通过旋转末端件进行任意调节。
材料

特殊工具钢。
属性
总长度
95mm
最大冲击力
50N
最小冲击力
20N
柄直径
11mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加