咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KUKKO轴承拉马装有横向夹具
商品编号
881180
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
881180 1
881180 2
外部夹持范围
夹紧深度至
50mm
70mm
90mm
100mm
销售价 数量
 
1385.04
2164.45
  • 商品详情

商品详情

商品名称:KUKKO轴承拉马装有横向夹具
商品编号:881180 2
应用

用于取出严密安装的球轴承,轴承环等。
技术说明

拉马脚上具有特殊形状的夹紧面,可以利用横向夹具控制夹紧工件(编号 881180)。
属性
外部夹持范围
90mm
夹紧深度至
100mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加