咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
拉马套装用于 3 种夹紧深度
商品编号
880550
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:拉马套装用于 3 种夹紧深度
商品编号:880550
夹紧开口度:120
包装:系统箱(L-Boxx)
产品类别:两脚拉马
夹紧深度至:100 / 200 / 250

更多参数>>

应用

便于拆卸轴承、法兰、齿轮等,理想适用于不佳的空间条件,例如:非常窄的工件或壳体。可作为外部拉马和内部拉马使用。
内容

各 1 根双臂和三臂横梁,各 3 个具有不同夹紧深度的拉马脚,配有 KUKKO L-BOXX®(规格尺寸 136),附泡沫材料内衬。
技术说明

带有细长的拔出臂,用于狭窄的作用空间。3 档夹紧深度。

应用
便于拆卸轴承、法兰、齿轮等,理想适用于不佳的空间条件,例如:非常窄的工件或壳体。可作为外部拉马和内部拉马使用。

内容
各 1 根双臂和三臂横梁,各 3 个具有不同夹紧深度的拉马脚,配有 KUKKO L-BOXX®(规格尺寸 136),附泡沫材料内衬。

技术说明
带有细长的拔出臂,用于狭窄的作用空间。3 档夹紧深度。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加