咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Bessey镁制杠杆夹具
商品编号
860750
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
860750 120
860750 160
860750 200
860750 250
860750 300
860750 400
夹紧开口度
幅度
滑轨截面
重量
120mm
80mm
20×5mm
0.26kg
160mm
80mm
20×5mm
0.29kg
200mm
80mm
20×5mm
0.32kg
250mm
80mm
20×5mm
0.355kg
300mm
80mm
20×5mm
0.38kg
400mm
80mm
20×5mm
0.45kg
销售价 数量
 
346.54
359.43
368.46
385.19
395.53
427.70

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 新品
  • 热销

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:Bessey镁制杠杆夹具
商品编号:860750 120
应用

用于进行快速和无疲劳夹紧,夹紧力中等。
技术说明

滑动卡爪和固定卡爪由制成(压铸成型工艺),高强度,超轻。导轨由光拔钢制成,经电镀镀锌处理。夹紧杠杆,移动卡爪和锁紧装置由玻璃纤维强化塑料制成,抗断。固定卡爪带有可拆卸塑料帽,下面是十字 V 形槽,可夹紧圆型零件。夹紧杠杆带有自锁棘轮夹紧机构。通过松开棘轮打开。
属性
夹紧开口度
120mm
幅度
80mm
滑轨截面
20×5mm
重量
0.26kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加