咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体钢铁材质杠杆夹具 F夹/平行夹具
商品编号
860600
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
860600 120
860600 160
860600 200
860600 250
860600 300
860600 500
夹紧开口度
幅度
滑轨截面
重量
120mm
60mm
15×6mm
0.5kg
160mm
80mm
17.5×6.8mm
0.65kg
200mm
100mm
22×8.5mm
1.1kg
250mm
120mm
24,5×9,5mm
1.5kg
300mm
140mm
28×11mm
2.3kg
500mm
120mm
28×11mm
2.6kg
销售价 数量
 
729.19
801.31
919.91
1056.46
1257.42
1417.20

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 新品
  • 热销

商品详情

商品名称:整体钢铁材质杠杆夹具 F夹/平行夹具
商品编号:860600 120
应用

用于进行快速和轻松夹紧,夹紧力高。
技术说明

滑轨/固定卡爪由光亮冷拔钢制成,滑动卡爪由落锤锻造钢制成,均经硬化和电镀镀锌处理。夹紧杠杆带有自锁棘轮夹紧机构,通过松开棘轮打开。移动型压板,夹紧杠杆带有塑料涂层。
最大夹紧力 8500 N。
属性
夹紧开口度
120mm
幅度
60mm
滑轨截面
15×6mm
重量
0.5kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加