咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT紧凑型砂轮
商品编号
554061
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
粒度比较
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
554061 100
554061 180/2
554061 180/6
554061 280
硬度等级
磨料
磨料缩写
粒度
粒度对比
规格
刚玉(A)
A
100
8 A crs
软质夹头
刚玉(A)
A
180
2 A 中
刚玉(A)
A
180
6 A 中
软质夹头
碳化硅(SiC)
SiC
280
2 S fine
销售价 数量
 
104.78
88.30
102.90
88.30
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT紧凑型砂轮
商品编号:554061 100

应用

用于合理有效地打磨小范围表面,即使对变化的轮廓型面,也能打磨。由于减少了换装时间,从而降低了多阶段作业流程所花费的成本。
特别适合进行精密研磨和去毛刺作业。能够加工出精细的抛光效果,同时在各类材料上降低表面粗糙度。
提示

Roloc™ Bristle-Disc 参见 573510 ff。
技术说明

快速更换系统,带有塑料螺纹(Roloc™,Combidisc® CDR),可以实现研磨工具可靠的更换,为此,只需用手“转一下”即可,因而最大程度地节省了时间。
纤维无纺材料,配以树脂粘结的磨料,压制圆盘形状

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加