咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
焊极螺旋夹钳 F夹/平行夹具
商品编号
862310
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
862310 1
862310 2
夹紧开口度
导轨横截面
幅度
最大电流强度
150mm
25×6mm
80mm
400A
150mm
30×8mm
60mm
600A
销售价 数量
 
423.84
530.77

商品详情

商品名称:焊极螺旋夹钳 F夹/平行夹具
商品编号:862310 2
技术说明

高质量可锻铸铁夹紧臂上部带有小孔,可供电焊电缆插入。坚固的主轴上带有可移动球状压板。螺旋夹具光亮镀锌。
属性
夹紧开口度
150mm
导轨横截面
30×8mm
幅度
60mm
最大电流强度
600A
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加