咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
焊工角夹
商品编号
862500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
862500 90
862500 120
最大喉深
最大夹紧能力
重量
钳口高度
60mm
90mm
3.8kg
35mm
100mm
120mm
7.8kg
61mm
销售价 数量
 
2911.69
3285.32

商品详情

商品名称:焊工角夹
商品编号:862500 120
技术说明

主体为可锻铸铁材质,支承面不仅牢固,而且经过高质量的加工(90° 夹紧角)。卡爪可以活动,用于配合不同的材料横截面。
应用

在焊接和装配操作中,以正确的角度夹紧元件。
属性
最大喉深
100mm
最大夹紧能力
120mm
重量
7.8kg
钳口高度
61mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加