咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带有 2 组分握柄的通用修整刀 18mm
商品编号
845020
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
规格
  • 18
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
845020 18
刀头厚度
刀头宽度
刀杆长度
可折断次数
无刀片时刀的长度
0.5mm
18mm
100mm
8
160mm
销售价 数量
 
133.15
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 18
数量:

商品详情

商品名称:带有 2 组分握柄的通用修整刀 18mm
商品编号:845020 18

技术说明

可以推出/缩回的刀片,采用高精度金属导向件。高品质刀片,特别锋利,使用寿命长。备用刀片参见编号 845010 / 845015 / 845016 / 845017 / 845018 / 845019 / 845021 / 845023。
圆滑且细长的双组份手柄适合强力精密切割。适于抓握的 Haptoprene® 护套,芯部为韧性极高并且抗冲击的聚丙烯材料制成。提高作业安全性,即使是潮湿和沾有油污的手,同样也能够最大程度地确保防滑。刀片自动锁定。配有 3 片折断刀片(编号 845010 10),8 段式,18 mm 宽。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加