咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KNIPEX®精密卡簧钳 719890
商品编号
719890
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
719890 A0
719890 A01
719890 A1
719890 A2
719890 A3
719890 A4
719890 A11
719890 A21
719890 A31
719890 A41
卡爪形状
卡簧钳的应用
型式
尖端直径
总长度
标准
用于外部卡簧直径
直头
外圈,直头
A
0.9mm
140mm
DIN 5254 A
3mm - 10mm
90° 弯角
外圈,弯头
B
0.9mm
130mm
DIN 5254 B
3mm - 10mm
直头
外圈,直头
A
1.3mm
140mm
DIN 5254 A
10mm - 25mm
直头
外圈,直头
A
1.8mm
180mm
DIN 5254 A
19mm - 60mm
直头
外圈,直头
A
2.3mm
225mm
DIN 5254 A
40mm - 100mm
直头
外圈,直头
A
3.2mm
320mm
DIN 5254 A
85mm - 140mm
90° 弯角
外圈,弯头
B
1.3mm
130mm
DIN 5254 B
10mm - 25mm
90° 弯角
外圈,弯头
B
1.8mm
165mm
DIN 5254 B
19mm - 60mm
90° 弯角
外圈,弯头
B
2.3mm
210mm
DIN 5254 B
40mm - 100mm
90° 弯角
外圈,弯头
B
3.2mm
305mm
DIN 5254 B
85mm - 140mm
销售价 数量
 
283.85
309.31
265.18
294.60
321.38
558.36
291.96
321.38
353.54
607.96

商品详情

商品名称:KNIPEX®精密卡簧钳 719890
商品编号:719890 A1

技术说明

手柄和铰链件锻压加工而成。尖端采用特种钢,加工特别精细,压接在钳体中。
钳体经过灰色抗蚀磷化加工。手柄带有塑料覆层。铰链带一体式开启弹簧。
优点

嵌入的钳尖在连续使用条件下可以承受高负荷,和螺纹接合的钳尖相比,使用寿命可以最多延长 10 倍。
应用

用于安装和拆卸弹簧卡环。
标准

DIN 5254 A 和 B − 用于外卡簧。

技术说明
类型 A − 直头钳口。
属性
卡爪形状
直头
卡簧钳的应用
外圈,直头
型式
A
尖端直径
1.3mm
总长度
140mm
标准
DIN 5254 A
用于外部卡簧直径
10mm - 25mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加