咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
切孔剪 不锈钢
商品编号
761100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
761100 250
761100 275
761100 300
切刃长度
总长度
42mm
250mm
42mm
275mm
47mm
300mm
销售价 数量
 
344.00
378.80
425.16

商品详情

商品名称:切孔剪 不锈钢
商品编号:761100 300
应用

用于进行曲线剪切和短而直的剪切。
技术说明

模压锻造。剪刀头部无镀层,呈细长锥形,开放式涂漆或浸漆刀柄。
不锈钢制成,刀片经电感淬火硬化处理(HRC 60)。另适用于 V2A 钣金。
技术参数
应用形式
左向
属性
切刃长度
47mm
总长度
300mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加