咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
环形插套工具
商品编号
657900
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
扳手开口度类型
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
657900 1-7
657900 1-8
657900 1-10
657900 1-12
657900 1-13
657900 1-14
657900 1-15
657900 1-16
657900 1-17
657900 1-18
657900 1-19
657900 1-22
657900 2-13
657900 2-14
657900 2-15
657900 2-16
657900 2-17
657900 2-18
657900 2-19
657900 2-21
657900 2-22
657900 2-24
657900 2-27
657900 2-30
657900 2-32
657900 2-36
657900 2-41
内径规 S
宽度 b
扳手开口度
插套柄
系列
高度 h
17.5mm
13mm
7mm
9×12mm
732/10
8mm
17.5mm
14.2mm
8mm
9×12mm
732/10
8mm
17.5mm
17.2mm
10mm
9×12mm
732/10
9mm
17.5mm
20.5mm
12mm
9×12mm
732/10
11mm
17.5mm
21.5mm
13mm
9×12mm
732/10
11mm
17.5mm
22.5mm
14mm
9×12mm
732/10
11mm
17.5mm
24.5mm
15mm
9×12mm
732/10
12mm
17.5mm
26mm
16mm
9×12mm
732/10
12mm
17.5mm
27mm
17mm
9×12mm
732/10
13mm
17.5mm
28mm
18mm
9×12mm
732/10
13mm
17.5mm
30.5mm
19mm
9×12mm
732/10
13mm
17.5mm
34.5mm
22mm
9×12mm
732/10
15mm
25mm
22.5mm
13mm
14×18mm
11mm
25mm
23mm
14mm
14×18mm
11mm
25mm
24mm
15mm
14×18mm
11mm
25mm
25.5mm
16mm
14×18mm
12mm
25mm
27mm
17mm
14×18mm
12mm
25mm
29mm
18mm
14×18mm
13mm
25mm
30.5mm
19mm
14×18mm
13mm
25mm
33mm
21mm
14×18mm
15mm
25mm
34.5mm
22mm
14×18mm
15mm
25mm
37.5mm
24mm
14×18mm
15mm
25mm
42.5mm
27mm
14×18mm
17mm
25mm
46mm
30mm
14×18mm
19mm
25mm
47.5mm
32mm
14×18mm
19mm
28mm
54mm
36mm
14×18mm
19mm
30mm
60mm
41mm
14×18mm
20mm
销售价 数量
 
533.91
520.83
522.14
533.91
522.14
533.91
520.83
522.14
522.14
522.14
522.14
522.14
562.72
562.72
574.49
562.72
562.72
562.72
562.72
675.23
675.23
675.23
675.23
761.65
761.65
834.90
834.90

商品详情

商品名称:环形插套工具
商品编号:657900 2-13
提示

请注意插套工具的净尺寸并与调整工具的净尺寸比较(参见所用扭矩扳手的检查记录/操作指南)。如有偏差,请进行净尺寸尺寸修正!
适用于

带有四方插口的扭力扳手。
材料

采用铬合金钢制成,在镀镍层上再镀铬,抗龟裂。
技术说明

模压锻造;所有插套连接的工具 = 四方形柄部,带有弹性止动销。由此确保插套工具在扭矩扳手上可靠的紧固到位。
技术参数
刀具,可以更换
插入式扳手头
属性
内径规 S
25mm
宽度 b
22.5mm
扳手开口度
13mm
插套柄
14×18mm
系列
高度 h
11mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加