咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
长款 六角套筒,3/4 英寸
商品编号
644700
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
644700 22
644700 24
644700 27
644700 30
644700 32
644700 34
644700 36
644700 41
从动侧直径
扳手开口度
长度
32mm
22mm
90mm
34mm
24mm
90mm
38.5mm
27mm
90mm
42mm
30mm
90mm
44.5mm
32mm
90mm
47mm
34mm
90mm
49.5mm
36mm
90mm
55.5mm
41mm
90mm
销售价 数量
 
523.46
490.80
541.83
608.57
642.56
685.77
745.93
887.24

商品详情

商品名称:长款 六角套筒,3/4 英寸
商品编号:644700 41

材料

采用铬合金钢制成,在镀镍层上再镀铬,抗龟裂。
技术说明

采用高品质的钢锻造而成,内壁采用锥口设计,因而可以快速定位螺钉头部。高精度的扳手开口度。内四方驱动头,符合 DIN 3120-D 20 标准要求,带有钻孔和解锁按钮。
标准

DIN 3124-L

技术参数
方形驱动插口
3/4inch
驱动型式
六角套筒扳手
属性
从动侧直径
55.5mm
扳手开口度
41mm
长度
90mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加