咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
安装柄
商品编号
589305
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
型号
  • 30
  • 210S
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
589305 30
589305 210S
刀柄形状
柄部扳手开口度
配套适用的孔锯直径
6 角
11mm
14mm - 30mm
6 角
11mm
32mm - 210mm
销售价 数量
 
0.00
0.00

霍 夫 曼

  • 新品
1

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 30
  • 210S
数量:

商品详情

商品名称:安装柄
商品编号:589305 30

供货范围

配套提供高速钢定心钻。
提示

用于夹紧至固定式机器,可选用不同于六角形钻夹头(编号 342220,规格尺寸 16/16)及相应插入柄的刀柄。
例如,对于 MK2 刀柄选用插入柄编号 342500,规格尺寸 2/16。
技术说明

标准装夹柄,确保很高的夹紧力。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加