咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Stahlwille扭力扳手主体50010004
商品编号
657410
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
657410 40
657410 100
657410 200
657410 300
刀具,可以更换
反馈
总长度 L
扭力测量精度
扭矩扳手上经校准的内径规 [l2]
扭矩范围
拧紧方向
数据可记录下来
最大扭矩
杆长,含出厂校准内径规 [l3]
杆长,无插套工具 [l1]
标准
校准
测量工具
测量技术
用于插套工具的接口
系列
触发信号装置
触发值可调节性
触发值设置
触发原理
读数可进行转换
连接形状
重量
插入工具
触发的
201mm
±4%
17.5mm
4Nm - 40Nm
右向和左向拧紧
40Nm
189.5mm
172mm
DIN EN ISO 6789
O6 O7
机械式
扭矩
9×12mm
MANOSKOP® 755
声学的 触觉
预设
无分度尺(需要测试仪)
机械式短行程触发装置
Nm lbfft
用于插入式扳手头(矩形套口)
520g
插入工具
触发的
318mm
±4%
17.5mm
15lbfft - 74lbfft 20Nm - 100Nm
右向和左向拧紧
100Nm
306.5mm
289mm
DIN EN ISO 6789
O6 O7
机械式
扭矩
9×12mm
MANOSKOP® 755
声学的 触觉
预设
无分度尺(需要测试仪)
机械式短行程触发装置
Nm lbfft
用于插入式扳手头(矩形套口)
640g
插入工具
触发的
457mm
±4%
25mm
30lbfft - 147lbfft 40Nm - 200Nm
右向和左向拧紧
200Nm
460mm
435mm
DIN EN ISO 6789
O6 O7
机械式
扭矩
14×18mm
MANOSKOP® 755
声学的 触觉
预设
无分度尺(需要测试仪)
机械式短行程触发装置
Nm
用于插入式扳手头(矩形套口)
1060g
插入工具
触发的
609mm
±4%
25mm
40lbfft - 220lbfft 60Nm - 300Nm
右向和左向拧紧
300Nm
612mm
587mm
DIN EN ISO 6789
O6 O7
机械式
扭矩
14×18mm
MANOSKOP® 755
声学的 触觉
预设
无分度尺(需要测试仪)
机械式短行程触发装置
Nm
用于插入式扳手头(矩形套口)
1210g
销售价 数量
 
2237.79
2356.98
2517.05
2643.47

商品详情

商品名称:Stahlwille扭力扳手主体50010004
商品编号:657410 40
提示

根据 DIN EN ISO 6789 要求,自校准的扭矩范围起,才能保证扭矩的测量精度。
技术说明

无刻度单臂扭矩扳手。通过扭矩扳手检验装置实现扳手的设置。通过调转插套工具实现左向驱动。
不提供插套工具(基础型号);配套适用的插套工具参见编号 657582 − 657590。
标准

根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。
功能

如果达到原先设定的数值后,扳手会发出触发“指示”(可听见及可感觉信号),并可立即重新投入下一次使用。
应用

用于在批量生产中根据所指定的扭力进行定扭旋拧。
属性
刀具,可以更换
插入工具
反馈
触发的
总长度 L
201mm
扭力测量精度
±4%
扭矩扳手上经校准的内径规 [l2]
17.5mm
扭矩范围
4Nm - 40Nm
拧紧方向
右向和左向拧紧
数据可记录下来
最大扭矩
40Nm
杆长,含出厂校准内径规 [l3]
189.5mm
杆长,无插套工具 [l1]
172mm
标准
DIN EN ISO 6789
校准
O6 O7
测量工具
机械式
测量技术
扭矩
用于插套工具的接口
9×12mm
系列
MANOSKOP® 755
触发信号装置
声学的 触觉
触发值可调节性
预设
触发值设置
无分度尺(需要测试仪)
触发原理
机械式短行程触发装置
读数可进行转换
Nm lbfft
连接形状
用于插入式扳手头(矩形套口)
重量
520g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加