咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
丝网剪切钳黑化
商品编号
706675
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
706675 200
706675 220
706675 250
706675 280
706675 300
切割能力,中等硬度钢丝最大直径
总长度
2.5mm
200mm
2.5mm
220mm
2.5mm
250mm
2.8mm
280mm
2.8mm
300mm
销售价 数量
 
160.29
160.29
171.11
193.70
243.47

商品详情

商品名称:丝网剪切钳黑化
商品编号:706675 300
标准

DIN ISO 9242
技术说明

带有极细型头部和长手柄。高强度和精密研磨的切削刃。
材料

特殊工具钢,落锤锻造并经过油淬硬化。
属性
切割能力,中等硬度钢丝最大直径
2.8mm
总长度
300mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加