咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
扭矩扳手,带调整刻度
商品编号
657235
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
最大扭矩
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
657235 5
657235 10
657235 15
657235 25
657235 50
657235 100
657235 140
657235 280
657235 420
657235 750
657235 1400
657235 2100
657235 2800
分度值:1 刻度 =
反馈
总长度 L
扭力测量精度
扭矩范围
拧紧方向
数据可记录下来
方形驱动插口
显示
最大扭矩
杆长,含出厂校准内径规 [l3]
标准
校准
检测记录
测量工具
测量技术
触发信号装置
触发值可调节性
触发值设置
触发原理
读数可进行转换
连接形状
重量
0.05Nm
触发的
194mm
±3%
1Nm - 5Nm
右向拧紧
1/4inch
模拟
5Nm
121mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
声学的 触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
Nm
驱动方头(棘轮扳手)
160g
0.1Nm
触发的
195mm
±3%
2Nm - 10Nm
右向拧紧
1/4inch
模拟
10Nm
135mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
声学的 触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
Nm
驱动方头(棘轮扳手)
190g
0.1Nm
触发的
195mm
±3%
3Nm - 15Nm
右向拧紧
1/4inch
模拟
15Nm
135mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
声学的 触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
Nm
驱动方头(棘轮扳手)
190g
0.25Nm
触发的
230mm
±3%
5Nm - 25Nm
右向拧紧
3/8inch
模拟
25Nm
162mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
声学的 触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
Nm
驱动方头(棘轮扳手)
250g
0.5Nm
触发的
260mm
±3%
10Nm - 50Nm
右向拧紧
3/8inch
模拟
50Nm
180mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
声学的 触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
Nm
驱动方头(棘轮扳手)
400g
1Nm
触发的
335mm
±3%
20Nm - 100Nm
右向拧紧
1/2inch
模拟
100Nm
255mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
声学的 触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
Nm
驱动方头(棘轮扳手)
650g
1Nm
触发的
400mm
±3%
30Nm - 140Nm
右向拧紧
1/2inch
模拟
140Nm
318mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
声学的 触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
Nm
驱动方头(棘轮扳手)
750g
2Nm
触发的
695mm
±3%
40Nm - 280Nm
右向拧紧
1/2inch
模拟
280Nm
600mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
声学的 触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
Nm
驱动方头(棘轮扳手)
2000g
3Nm
触发的
995mm
±3%
60Nm - 420Nm
右向拧紧
3/4inch
模拟
420Nm
900mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
声学的 触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
Nm
驱动方头(棘轮扳手)
4000g
5Nm
触发的
1342mm
±3%
150Nm - 750Nm
右向拧紧
3/4inch
模拟
750Nm
1250mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
声学的 触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
Nm
驱动方头(棘轮扳手)
5600g
10Nm
触发的
1787mm
±3%
300Nm - 1400Nm
右向拧紧
1inch
模拟
1400Nm
1650mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
声学的 触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
Nm
驱动方头(棘轮扳手)
10800g
10Nm
触发的
1899mm
±3%
500Nm - 2100Nm
右向拧紧
1inch
模拟
2100Nm
1750mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
声学的 触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
Nm
驱动方头(棘轮扳手)
17000g
20Nm
触发的
2405mm
±3%
800Nm - 2800Nm
右向拧紧
1.1/2inch
模拟
2800Nm
2240mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
声学的 触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
Nm
驱动方头(棘轮扳手)
24500g
销售价 数量
 
3319.10
2032.87
2032.87
1820.16
2193.61
2307.07
2685.27
3753.73
8985.86
17393.48
18805.55
39100.64
65052.09

商品详情

商品名称:扭矩扳手,带调整刻度
商品编号:657235 750
应用

用于中型和大型批量。
技术说明

尺寸单位:N·m。
单臂扭力扳手,通过千分尺刻度进行调节,带有锁定功能,能够防止无意的错误调节。带有可逆棘轮头和方形接口,用于套筒扳手。
功能

达到预置的数值后,扳手会发出“指示”(声音和触觉),接下来可以立即重新投入下次使用。
标准

根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。
提示

根据 DIN EN ISO 6789 要求,自校准的扭矩范围起,才能保证扭矩的测量精度。
技术说明
带滚花金属手柄。
属性
分度值:1 刻度 =
5Nm
反馈
触发的
总长度 L
1342mm
扭力测量精度
±3%
扭矩范围
150Nm - 750Nm
拧紧方向
右向拧紧
数据可记录下来
方形驱动插口
3/4inch
显示
模拟
最大扭矩
750Nm
杆长,含出厂校准内径规 [l3]
1250mm
标准
DIN EN ISO 6789
校准
O1
检测记录
制造商的检验记录
测量工具
机械式
测量技术
扭矩
触发信号装置
声学的 触觉
触发值可调节性
可调整
触发值设置
带有调整刻度
触发原理
机械式短行程触发装置
读数可进行转换
Nm
连接形状
驱动方头(棘轮扳手)
重量
5600g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加