咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KNIPEX®强力组合钳,镀铬 VDE 绝缘701900
商品编号
701900
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
701900 180
701900 200
701900 225
切割能力,硬钢丝最大直径
切割能力,钢琴丝最大直径
总长度
2.5mm
2mm
180mm
2.8mm
2.2mm
200mm
3mm
2.5mm
225mm
销售价 数量
 
429.82
452.65
512.91

商品详情

商品名称:KNIPEX®强力组合钳,镀铬 VDE 绝缘701900
商品编号:701900 225

技术说明

切割性能优异,耗力小。钳口带有锯齿。切割刃经过额外的感应淬火加工(约 63 HRC),因而同样适合切割钢琴丝。满足 DIN EN 60900 / VDE 0682-201 标准的绝缘要求。
钳体镀铬,手柄带有多成分套膜。
材料

特殊工具钢,落锤锻造并经过油淬硬化。
标准

DIN ISO 5746

属性
切割能力,硬钢丝最大直径
3mm
切割能力,钢琴丝最大直径
2.5mm
总长度
225mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加