咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
轻金属锤
商品编号
756500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
756500 250
756500 500
756500 750
756500 1000
756500 1500
头部直径
头部长度 L1
手柄长度
重量
40mm
80mm
300mm
250g
50mm
100mm
320mm
500g
60mm
100mm
350mm
750g
60mm
130mm
360mm
1000g
70mm
140mm
380mm
1500g
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:轻金属锤
商品编号:756500 750
技术说明

圆柱形的锤头,采用经过调质的铝合金拉条作为材质。胡桃木锤柄
应用

用于钣金成形,敲平和装配工作。
属性
头部直径
60mm
头部长度 L1
100mm
手柄长度
350mm
重量
750g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加